Ladegerät 30A für Autos, Wohnmobile und Boote mit 3 Ausgängen Batterie-Ladegerät mit eingebauten Bluetooth. Damit lässt sich der Ladezustand Ihrer Batterie per Smartphone überwachen. Die VictronCon...
Bei dem Blue Smart IP67 Lader handelt es sich um ein neues professionelles Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth. Ideal zum Laden von Lithium-Eisenphosphat-/Blei-Akkus. Mit einem Wirkungsgrad...
Mit diesem Automatik-Klein-Lader in moderner Schaltnetzteiltechnik können Sie alle 6-12 V Bleiakkus automatisch laden. Erreicht der angeschlossene Akku beim Laden die Ladeschlussspannung, so wird d...
Tischladegerät Eingangsspannung: 198 - 264 V AC Akkuspannung / Version: 12 V Ladbare Akkutypen: Blei Max. Ladestrom: 10 A Spezifikation: 3-Stufen, (Medical & IP67 auf Anfrage) Microprozessorgesteue...
KFZ-Ladegerät für wartungsfreie Blei- oder Blei-Gel-Akkus Es können 2V, 6V, 12V oder 24V Bleiakkus (wie sie z.B. in Autos, Boote, Motorrädern, Rollern, fahrbaren Gartengeräten oder Kinderfahrzeugen...
Lieferung inkl. Netz- und Batterieanschlusskabel mit Krokodilklemmen, Batterieladegeräte Typ EA BC 500. Einsetzbar als Tischgerät oder für Wandmontage; Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC/50 - 60 Hz, ...
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL 300 PRO 2 V,6 V,12 V Ladestrom (max.) 0.3 A Automatik-Blei-Akku-Steckerladegerät AL 300 pro Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus Elektronische Laderegelung Konstante Ladeschl...
Das Acctiva Easy 12/24 von Fronius ist ein kompaktes und leistungsstarkes Profi-Ladegerät für den Zubehörhandel. Es überzeugt Autofahrer und Nutzfahrzeug-Betreiber mit umfangreichen Funktionen: Sie...
Batterieladegerät von Black und Decker für 6V und 12V Batterien von 2Ah bis 30Ah Dieses Ladegerät eignet sich für Motorradbatterien, Autobatterien und andere Bleiakkus von 2 bis 30Ah. Im Ladungserh...
Immer das gleiche, nach langen Standzeiten - der Fahrzeug-Akku ist leer! Das kann das elektrische Kinderauto, der Rasenmäher-Traktor oder auch das Cabrio für den Sommer sein. Mit diesem platzsparen...
Bleiakkus sind wartungsfreie, langlebige und wirtschaftliche Energieträger, die in vielen Bereichen eingesetzt werden. Ob als Sicherungsbatterie für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Com...
Lieferung inkl. Netz- und Batterieanschlusskabel mit Krokodilklemmen, Batterieladegeräte Typ EA BC 500. Einsetzbar als Tischgerät oder für Wandmontage; Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC/50 - 60 Hz, ...
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL600plus 2 V,6 V,12 V Ladestrom (max.) 0.6 A Blei-Akku-Lader AL600plus Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus Integrierter Kurzschluss- und Verpolungsschutz Akkutestfunktion, Def...