Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 2039-3002 STECKERLADEGERÄT, BLEIAKKUS, 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484230
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2039-3002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Produktpalette: -
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,23*
    € 25,41*
    Lager 139
    41
    € 14,99*
    ab € 17,73*
    € 40,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,41*
    € 48,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,93*
    € 45,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ansmann
    1001-0015-UK520
    ab € 21,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.