EA Elektro Automatik Bleiakku-Ladegerät BC-548-06-RT 48 V Ladestrom (max.) 5.5 A Blei-Akku-Ladegerät BC-548-06-RT I-U-U Ladeverfahren Automatische Abschaltung Erhaltunsladung Zur Wandmontage und al...
Automatische Spannungserkennung, LED-Anzeige in 25%Schritten Ideal zur Überwinterung von BleiakkusANSMANN BC 6-12V / 2 A Kfz-Ladegerät Unser 8-Stufen Kfz-Ladegerät ist die optimale Lösung für vie...
Das Acctiva Easy 12/24 von Fronius ist ein kompaktes und leistungsstarkes Profi-Ladegerät für den Zubehörhandel. Es überzeugt Autofahrer und Nutzfahrzeug-Betreiber mit umfangreichen Funktionen: Sie...
Novitec Megapulser 12 V Bleiakku-Refresher 12 V Megapulse 12 V Akku-Regenerator Zur Erhöhung der Batterie-Lebenserwartung (bis 5fach) Regenerieren der Batteriekapazität Erhöht Batterieladefähigkeit...
Tischladegerät Eingangsspannung: 198 - 264 V AC Akkuspannung / Version: 48 V Ladbare Akkutypen: Blei Max. Ladestrom: 2,5 A Spezifikation: 3-Stufen, (Medical & IP67 auf Anfrage) Microprozessorgeste...
RECOND Modus, wenn die Batterie tiefentladen ist Ideal zur Überwinterung von BleiakkusANSMANN BC 6-12V / 4 A Kfz-Ladegerät Unser hochentwickeltes 10-Stufen Kfz-Ladegerät bietet maximale Flexibili...
Das Acctiva Easy 1202 von Fronius ist ein kompaktes und leistungsstarkes Profi-Ladegerät für den Zubehörhandel. Es überzeugt Autofahrer und Nutzfahrzeug-Betreiber mit umfangreichen Funktionen: Sie ...
RECOND Modus, wenn die Batterie tiefentladen ist Ideal zur Überwinterung von BleiakkusANSMANN BC 6-12V / 6 A Kfz-Ladegerät Unser hochentwickeltes 10-Stufen Kfz-Ladegerät bietet maximale Flexibili...