|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3475-9164016 Herst.-Nr.: 9164016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | KFZ-Ladegerät für wartungsfreie Blei- oder Blei-Gel-Akkus Es können 2V, 6V, 12V oder 24V Bleiakkus (wie sie z.B. in Autos, Boote, Motorrädern, Rollern, fahrbaren Gartengeräten oder Kinderfahrzeugen) geladen werden. Mit Hilfe der Polklemmen ist eine schnelle und zuverlässige Kontaktierung der Blei-Akkus möglich. Die Akkuspannung wird automatisch eingestellt. Das ALCS 2-24A ist kurzschluss- und verpolsicher. Automatische Ladestromerkennung Der Ladestrom bei 2V ist 900mA, bei 6V 700mA, bei 12V 600mA, bei 24V 300mA. Die Ladung erfolgt nach IU-Kennlinie. Dank modernster Ladetechnik ist ein überladeschutz vorhanden. Das Gerät muss demzufolge nicht direkt von dem Akku getrennt werden und die Erhaltungsladung hält die Akkus frisch. Neben der eigentlichen Ladung ist das ALCS 2-24 A bestens zur Erhaltungsladung geeignet. Die Batterie kann über den ganzen Winter am Ladegerät angeschlossen bleiben. Eine Tiefentladung ist dadurch ausgeschlossen. Akkus von Motorrad, Motorboot, Rasenmäher etc. kommen so gut über den Winter und sind bei Bedarf jederzeit einsatzbereit. Gleiches gilt natürlich auch für eine Zwischenladung, sobald die Batterie schlapp macht oder länger nicht genutzt wurde. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Tischladegerät, Tischladestation, ladegerät blei, ladegerät auto, batterieladegerät auto, ladegerät autobatterie, batterieladegerät motorrad, kfz zubehör |
|  |  |
| |