Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic 2243220 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Tronic 2243220 Akkuladegerät AC
H-Tronic 2243220 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76991505
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     2243220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
Mit diesem Automatik-Klein-Lader in moderner Schaltnetzteiltechnik können Sie alle 6-12 V Bleiakkus automatisch laden. Erreicht der angeschlossene Akku beim Laden die Ladeschlussspannung, so wird der Ladestrom zurückgeregelt und so der Akku vor Überladung geschützt. Aufgrund der vollelektronischen Spannungs- und Strombegrenzung wird ein angeschlossener Akku immer auf optimaler Ladung gehalten und gleichzeitig das gefährliche Überladen und die dadurch entstehende Knallgasbildung verhindert!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ladespannung
6.9/13.8 V
Ladestrom
0.8 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
175 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.