Das tragbare Batterieladesystem Acctiva Professional Flash versorgt das Fahrzeug während der Diagnose und bei Software-Updates mit Strom. Die 70 Ampere Ladestrom ermöglichen eine Vollladung und Sta...
CTEK MXS 10 inkl. Batteriewächter Mit CTEK's MXS 10 Ladegerät lassen sich 12V Batterien zwischen 20Ah und 200Ah aufladen. Es bietet acht Stufen, mit denen Sie Ihre Batterien schonend aufladen könne...
Mean Well Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 21 A Blei-Ladegerät 24 V, 21 A 2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren Relaisausgänge PFC-Schaltkreis Kühlung über Ventilator Akkuladegerät mit hohem Wir...
FRONIUS ACCTIVA SELLER Ladegerät, basierend auf Active Inverter Technology, sind für Blei-Akkus mit flüssigem, vliesartigem und gelartigem Elektrolyt geeignet. Fronius bietet mit dem Acctiva Selle...
Die hochwertigen und kompakten Bleiakku - Ladegeräte von CTEK eignen sich für alle Typen von 12V Bleibatterien. Die Lade- und Pflegeprogramme garantieren eine perfekte Ladung und eine lange Lebensd...
Mean Well Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 34.7 A Blei-Ladegerät 24 V, 34.7 A 2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren Wicklung auf Zweikammerspulenkörper Es können 2 Akkus angeschlossen werden Ans...
Das Fronius Acctiva Smart 25A ist ein modernes und hocheffizientes Ladegerät für 6, 12 und 24V Batterien. Es eignet sich für den Werkstattbereich. Es ist Netzteil, Batteriewechsler und Batterierett...
CTEK MXS 5.0 Testgerät und Ladegerät für Bleiakku 12V 5A Ladestrom Mit dem MXS 5.0 Test- und Ladegerät für Bleiakkus (12V, 5A) sichern Sie sich ein Ladegerät mit folgenden Merkmalen: - Diagnose-Pro...
Mit den Selectiva-Ladegeräten der Leistungsklasse 1kW bietet Fronius eine effiziente und zuverlässige Lösung zum Laden von 12V-Antriebsbatterien. Die Ladegeräte dieser Serie sind für den harten Ein...
Das MXTS 40 gehört zur Grundausstattung in allen Werkstätten und Showrooms für 12V- und 24V-Fahrzeuge. Ein extrem bedienungsfreundliches, elektronisch sicheres Batterieladegerät zum schnellen Laden...