Wallair N31814 Lüftergitter (L x B) 30 cm x 15 cm Abdeckgitter Alu, weiß beschichtet Mit Fliegennetz Weiß beschichteten Aluminium- Abdeckgitter mit Fliegennetz. Technische Daten: Herstellerfarbe: W...
Lüfter-Wechselgitter 92x92 mm Axiallüfter-Wechselgitter aus abnehmbarem Filterhalter, Filtermedium zum Zurückhalten von Staubpartikeln und Fingerschutz aus Kunststoff. Filter aus Polyurethanschaum ...
Schutzgitter fur Ventilatoren gema? DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite moglich. Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosion...
Lüftergitter verhinden das Berühren von drehenden Rotoren bei Gehäuselüftern. Material: Metalldraht, ca. 1,5mm Duchmesser, schwarz Gitterabstand ca. 5-6mm Abmessungen ca. 92x92mm passend für 92mm G...
Lüfterschutzgitter, Typ=LFG80-45 MONTIERT, Breite=86 mm, Dicke=12.2 mm, Länge=86 mm, Filtermaterial=Kunststoff, Filtertyp=Grobstaubfilter, Leistenmaterial=Kunststoff
Wallair N33812 Lüftergitter Kunststoff Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm Mauerlüfter 100 mit Fliegennetz, weiss Passend für Rohr-Ø: 10 cm Mit Fliegennetz Mauerlüfter mit Fliegennetz. Technische D...
Schutzgitter fur Ventilatoren gema? DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite moglich. Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosion...
Lüfterschutzgitter, Typ=7373986, Abstand Schraubenbohrungen=105 mm, Aussenmass Breite=120 mm, Aussenmass Höhe=120 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=120 x 120 mm