| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0223265 Herst.-Nr.: 0150.0119 EAN/GTIN: 4012799501190 |
| |
|
| | |
| Schutzgitter fur Ventilatoren gema? DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite moglich. Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen.Artikel: SG 45, Luftrichtung: Be- und Entluftung, Material: Draht, chromatiert, Gewicht: 0,86 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,9 kg, Geeignet fur Nennweite: 450 mm, Breite: 500 mm, Hohe: 500 mm, Tiefe: 5,5 mm, Breite mit Verpackung: 500 mm, Hohe mit Verpackung: 500 mm, Tiefe mit Verpackung: 500 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,69* | € 70,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,58* | € 74,14* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 57,85* | € 74,48* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,65* | € 75,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,84* | € 76,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|