Lüftergitter verhinden das Berühren von drehenden Rotoren bei Gehäuselüftern. Material: Metalldraht, ca. 1,5mm Duchmesser, schwarz Gitterabstand ca. 5-6mm Abmessungen ca. 60x60mm passend für 60mm G...
Lüfterschutzgitter, Typ=7374049, Abstand Schraubenbohrungen=50 mm, Aussenmass Breite=60 mm, Aussenmass Höhe=60 mm, Schutzmaterial=PBT, Grösse Gebläse=60 x 60 mm
Lüfterschutzgitter, Typ=7373973, Abstand Schraubenbohrungen=50 mm, Aussenmass Breite=53 mm, Aussenmass Höhe=53 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=60 x 60 mm
Lüfter-Wechselgitter 60x60 mm Axiallüfter-Wechselgitter aus abnehmbarem Filterhalter, Filtermedium zum Zurückhalten von Staubpartikeln und Fingerschutz aus Kunststoff. Filter aus Polyurethanschaum ...
Panasonic ASFN68001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 60 mm x 60 mm Stahl Lüfter-Schutzgitter Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Passend für Marke (Lüftergitter): Panasonic · Pa...
Panasonic ASEN68002 Lüftergitter 1 St. (B x H) 60 mm x 60 mm Kunststoff Lüfterabdeckung mit Filtereinsatz Die Lüfterabdeckung besteht aus der äußeren Gitterabdeckung, der innerer Befestigungsplatte...
SEPA FG60K Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 60 x 60 x 6 mm Kunststoff SEPA Lüfter-Schutzgitter Plastik Das Plastikgitter der Serie FG bietet Schutzklasse IP 20. Optional erhältlich auch als Set (Best...