Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM AS-9104DA DVI mit einer Tastatur...
Platzsparender DVI KVM Switch mit USB 2.0 und Audioanschlüssen für zwei Computer mit DVI-D Monitoranschlüssen - Schaltet automatisch sowohl Monitor, USB-Devices und auch Audio/Mikrofon um - Besitzt...
Der Lindy USB Typ C auf DisplayPort Konverter ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort-Monitors an einen Computer mit USB Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Der Konverter wi...
Steuern Sie 2 VGA-, USB-fähige PCs mit einem einzigen Satz von Peripheriegeräten mit USB Dynamic Device Mapping zur Vermeidung von Verweilzeit beim Wechsel Mit dem 2-Port-USB-VGA-KVM-Switch SV231US...
16-Port KVM Switch für höhe Auflösungen bis FULL HD Spezifikationen KVM Schnittstellen - Grafik: VGA, HD-15 Buchse - Eingabegeräte: PS/2 und USB Schalten - hotkey, Schalter oder per OSD Menue - IP ...
Eigenschaften Aufteilung eines HDTVs oder einer Anzeige, einer USB-Tastatur, -Maus und eines -Mikrofons zwischen 4 USB/HDMI-Computern und -Geräten Bietet einen zusätzlichen USB 2.0 Zugriffs-Anschlu...
Moderner Desktop KVM und USB 2.0 Share Switch für PC und Mac mit Dual Link DVI Monitoren mit höchsten Auflösungen, transparente USB Funktionen für Maus/Tastatur Dieser KVM Switch bietet alle Anschl...
8-Port KVM Switch für höhe Auflösungen bis zu 1920 x 1080. Spezifikationen KVM Schnittstellen - Grafik: VGA - Eingabegeräte: PS/2 und USB Schalten - hotkey, Schalter oder per OSD Menue - IP Managem...
Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM AS-9108HA HDMI mit einer Tastatu...
SpeaKa Professional SP-KVM-210 2 Port KVM-Umschalter HDMI Tastatur 4096 x 2160 Pixel KVM-Umschalter SPEAKA Professional SP-KVM-210 mit 2-Port USB HDMI/Audioanschluss Einen HDTV oder einen Monitor s...
- max. Entfernung Sender / Empfänger: 150 m mit Cat. 5e Kabel - vollautomatisches KVM-Switching - Gigabit Unterstützung IGMP multicast - Multi-Source-Modus, um mehrere Ansichten auf Basis der Matri...
Steuert 2 bzw. 4 USB-PC mit voller Audio-Unterstützung PS/2-Konsole oder USB-Konsole, USB2.0 2-Port Hub Port-Wahl per Select Taste oder Hotkeys Separate Portschaltung für KVM, Audio und USB Multi-P...