Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVM Switch USB, HDMI, 4K, 4 Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-KVM-HDMI4U
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-KVM-HDMI4U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Eigenschaften Aufteilung eines HDTVs oder einer Anzeige, einer USB-Tastatur, -Maus und eines -Mikrofons zwischen 4 USB/HDMI-Computern und -Geräten Bietet einen zusätzlichen USB 2.0 Zugriffs-Anschluss mit Überspannungsschutz Umschalten zwischen Geräten über Infrarot-Fernbedienung oder Druckknopf an der Vorderseite Unterstützt Auflösungen 4K / 30Hz und PC UXGA 1920x1200 Unterstützt Dolby TrueHD und DTS HD Master Audioformate HDMI v1.4 - & HDCP-kompatibel Videobandbreite: bis zu 3Gbps Metallgehäuse für bessere HF-Abschirmung Inhalt der Packung KVM-USB + HDMI 4-fach Netzteil HDMI AM & USB 2.0 AM auf HDMI AM & USB 2.0 BM Kabel Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
4
Anzahl der Monitorausgänge:
4
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm, techly kvm, Techly, Switch, 4k
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.