Die stapelbare Tonne besteht aus stabilem, langlebigem und besonders widerstandsfähigem HDPE. In verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich, hat die Tonne ein Fassungsvermögen von 35 - 300 Li...
Automatischer Kolbenrücklauf Herausdrücken von festgerosteten Antriebswellen Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden Einsatz mit allen...
Schubladenschrank Höhe 1020 mm, Breite 900 mm, 6 Schubladen (BxTxH) 900 x 575 x 1020 mm Das beste Preis Leistungsverhältnis in Punkto Schubladenschränke in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontie...
Kunststofftonne 100 l Kunststofftonne aus weißem hochdichten Polyethylen, temperaturbeständig von -30°C bis +60°C, lebensmittelgeeignet, mit zwei Griffen, in- und aufeinander stapelbar
BGS 9759 Satz Auffahrrampen Kunststoff Traglast max. 2,5 Tonnen 2 teilig Beschreibung : 1 Paar Rampen aus Kunststoff extra flache Ausführung mit Vorder- oder Hinterreifen befahrbar leicht und stabi...
Eckige Kunststofftonnen ∙ Eckige Formen bieten bis zu 14 % mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf ∙ Aus Polyethylen ∙ Ineinanderpassende Griffe für sichere Aneinanderreihung ∙ Abgerundet...
Kunststofftonne aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von -30C bis +60C, mit zwei Griffen, in- und aufeinander stapelbar Volumen: 50 l, Durchmesser innen: 40 cm, Höhe: 47 cm -----...
Tonnenroller Für 35 / 100 l Tonne Traglast 100 kg Gestell aus Kunststoff in schwarz Suchbegriffe: Tonne, Rundbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Be...
Leckage-Notfall-Tonne, Vlies-Schläuche, Vlies-Kissen, HxBxT 1070 x 580 x 730 mm. Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Die Leckag...
Automatischer Kolbenrücklauf Herausdrücken von festgerosteten Antriebswellen Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden Einsatz mit allen...
Deckel zu Kunststofftonne 3075/050 aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von -30C bis +60C, mit zwei Griffen, in- und aufeinander stapelbar Durchmesser innen: 40 cm
Schubladenschrank Höhe 1020 mm mit 6 Schubladen (BxTxH) 700 x 575 x 1020 mm Das beste Preis Leistungsverhältnis in Punkto Schubladenschränke in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminiu...
Kunststofftonne 200 l Kunststofftonne aus weißem hochdichten Polyethylen, temperaturbeständig von -30°C bis +60°C, lebensmittelgeeignet, mit zwei Griffen, in- und aufeinander stapelbar