| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-166 Herst.-Nr.: 3075/905 EAN/GTIN: 4003625307550 |
| |
|
| | |
| Deckel zu Kunststofftonne 3075/050 aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von -30C bis +60C, mit zwei Griffen, in- und aufeinander stapelbar Durchmesser innen: 40 cm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 40.00 cm | Gewicht: | 0.37 kg | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,76* | € 9,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 6,96* | € 10,15* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 10,17* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|