Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofftonne 200 l Kunststofftonne aus weißem hochdichten Polyethylen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststofftonne 200 l Kunststofftonne aus weißem hochdichten Polyethylen,
Kunststofftonne 200 l Kunststofftonne aus weißem hochdichten Polyethylen,
Artikel-Nr.:
     2813-386-2071
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3075/200
EAN/GTIN:
     4003625307598
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne weiß 200 l
kunststofftonne weiß
kunststofftonne 200 l

Kunststofftonne 200 l
Kunststofftonne aus weißem hochdichten Polyethylen, temperaturbeständig von -30°C bis +60°C, lebensmittelgeeignet, mit zwei Griffen, in- und aufeinander stapelbar

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
80 cm
Durchmesser:
67 cm
Gewicht:
5.30 kg
stapelbar:
Ja
Volumen:
200.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 48,98*
€ 67,80*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 95,36*
€ 126,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.