Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofftonne 100 l Kunststofftonne aus weißem hochdichten Polyethylen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststofftonne 100 l Kunststofftonne aus weißem hochdichten Polyethylen,
Kunststofftonne 100 l Kunststofftonne aus weißem hochdichten Polyethylen,
Artikel-Nr.:
     2813-386-2070
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3075/100
EAN/GTIN:
     4003625307536
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne

Kunststofftonne 100 l
Kunststofftonne aus weißem hochdichten Polyethylen, temperaturbeständig von -30°C bis +60°C, lebensmittelgeeignet, mit zwei Griffen, in- und aufeinander stapelbar

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
67 cm
Durchmesser:
47 cm
Gewicht:
3.74 kg
stapelbar:
Ja
Volumen:
100.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,35*
€ 38,73*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 77,96*
€ 106,09*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 78,03*
€ 106,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.