Features: Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkra...
Features: Kraft-, Weg- und Zeitmessung zur zeitsynchronen Messdatenerfassung Analyse Software zur Erfassung und umfangreichen Auswertung von Prüfergebnissen Soll-Ist-Vergleiche von Kraft-Weg-Kurven...
Features: Kraft-, Weg- und Zeitmessung zur zeitsynchronen Messdatenerfassung Analyse Software zur Erfassung und umfangreichen Auswertung von Prüfergebnissen Soll-Ist-Vergleiche von Kraft-Weg-Kurven...
Features: Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkra...
Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung; Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign; Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts (Wert wird für ca. 10 s „eingefroren...
Sauter digitales Kraftmessgerät FC 10, Messbereich 10 N, Ablesbarkeit 0,01 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontin...
Kraftmessgerät, PCE-DFG N 10, PCE Instruments Mit dem PCE-DFG N 200 steht ein digitaler Kraftmesser für Zug- und Druckkraftmessungen bis zu 200 N zur Verfügung. Der PCE-DFG N 200 ist ein digitaler ...
Sauter digitales Kraftmessgerät FH 10, int. Messzelle, Messbereich 10 N, Ablesbarkeit 0,005 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Fu...
Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich; Newton-Skala: Messergebnisanzeige in Newton; Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses; Druckkraftmessung: mittels...
Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen; Newtonskala: Die Serie SAUTER 289 verfügt über eine Ergebnisanzeige in Newt...
Duale Skala: Newton und kg parallel ablesbar; Drehbare Skalenscheibe zur einfachen Nullstellung des Gerätes; Peak-Hold-Funktion durch Schleppzeiger; Montierbar auf alle manuellen Prüfstände; Nullst...
Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 10, int. Messzelle, Messbereich 10 N, Ablesbarkeit 0,005N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. T...
SauterFH10Kraftmessgerät Universelles digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessung mit RS 232 Schnittstelle. Newton-Meter. - Messbereich:10 N. - Ablesbarkeit: 0,005 N. Sauter FH Kraftmes...
Sauter FH10 EXT Kraftmessgerät Kraftmessgerät mit externer hochauflösender Messzelle für kleine Lasten. - Messbereich:10 N. - Ablesbarkeit:0,005 N. SauterFH EXTKraftmessgerät. Kraftmessgeräte-Kombi...
KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 10 N d=0 (FH 10UK) KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 10 N; d=0,005 N; nur mit UK Netzteil! Umkehrbares Display: mit Hinterleuchtung; - Montierbar...