Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter digitales Kraftmessgerät FH 10, int. Messzelle, Messbereich 10 N, 0,005 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283596
EAN/GTIN:
     4045761139978
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 10n
dynamometer
Sauter digitales Kraftmessgerät FH 10, int. Messzelle, Messbereich 10 N, Ablesbarkeit 0,005 N
  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Auto-Power-Off
  • Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte
  • Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Datenschnittstelle RS-232, inklusive
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 230 x 66 x 36
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 10
  • Typ: Digital
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
66 mm
Höhe Außen:
36 mm
Gewicht:
0,62 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Kraftmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,89*
€ 623,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,49*
€ 562,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,77*
€ 551,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,90*
€ 529,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
283598
ab € 445,74*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 100
ab € 331,04*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 50
ab € 329,05*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 500
ab € 329,89*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 200
ab € 328,27*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 2
ab € 328,77*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 5
ab € 330,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.