Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 10N, HR, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Kraftmessgerät FMI-B50
Hand-Kraftmessgerät FMI-B50
Hand-Kraftmessgerät FMI-B50 mit FMT-220
Hand-Kraftmessgerät FMI-B50 Drucktest
Kraftmessgerät FMI-B50 - Ansicht auf Welle
Hand-Wegkraftmessgerät FMI-B50 - Koffer
Artikel-Nr.:
     C804-FMI-B50B1
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-B50B1
EAN/GTIN:
     4260244680659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 10n
dynamometer

Features:

  • Kraft-, Weg- und Zeitmessung zur zeitsynchronen Messdatenerfassung
  • Analyse Software zur Erfassung und umfangreichen Auswertung von Prüfergebnissen
  • Soll-Ist-Vergleiche von Kraft-Weg-Kurven mit frei definierbaren Gut/Schlecht Bewertungen
  • Einsatz als Kraftsensor in Prüfständen >> robustes Aluminium-Gehäuse mit Bohrungen zur Zentrierung

Beschreibung:

Digitale Kraft-Wegmessgeräte der Baureihe FMI-B50 können in Kombination mit einem handbetriebenen oder motorisierten Teststand für präzise Messungen im Rahmen der Qualitätsüberwachung, Produktprüfung oder Designvalidierung eingesetzt werden.

Der Kraftsensor ist in ein robustes Alu-Gehäuse integriert. Die Krafteinleitung für Zug- oder Druckkraft erfolgt an der M6-Messwelle.

Die Messkurven werden in Echtzeit erfasst und auf den PC übertragen. Das Software-Paket FMI_Analyze unterstützt verschiedene Arten der Messwertdarstellung und ermöglicht es, Datenaufzeichnungen manuell oder automatisch zu starten und die Messergebnisse mit Grenzwerten oder grafischen Vorgaben (z.B. Hüllkurven, Messwertfenster, etc.) zu vergleichen.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
10 N
Auflösung**:
0,002 N
Genauigkeit:
0,15 % F(nom)
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät alluris, kraftmessgerät, kraftmesser, kraftmesstechnik, kraftmessdose, kraftmessung, kraftmessgeraet, kraftmessgeräte, kraftmessgeraete, kraft-messgeräte, kraft-messgeraete, kraft-messtechnik, newton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.295,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alluris
FMI-977.1
€ 179,00*
Zubehör
Alluris
FMI-972.3
€ 79,00*
Zubehör
Alluris
FMI-936
€ 89,00*
Zubehör
Alluris
FMI-946
€ 45,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.