Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter FH 10 EXT Digitales Kraftmessgerät - 10N/0,005N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter FH 10 EXT Digitales Kraftmessgerät - 10N/0,005N
Sauter FH 10 EXT Digitales Kraftmessgerät - 10N/0,005N
Artikel-Nr.:
     7303-M11178
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FH 10 EXT
EAN/GTIN:
     4045761140431
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 10n
dynamometer

Sauter FH10 EXT Kraftmessgerät

Kraftmessgerät mit externer hochauflösender Messzelle für kleine Lasten.


- Messbereich:10 N.

- Ablesbarkeit:0,005 N.


SauterFH EXTKraftmessgerät.

Kraftmessgeräte-Kombination bestehend aus einem externen Messsensor und einer hochauflösenden Displayeinheit.
Ideal für Kraftmessungen sehr feiner Kräfte oder Lasten in Maschinen und Anlagen.
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige.
Push- & Pull-Funktion zur Erfassung von Zug- und Druckkräften
Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n
Grenzwertfunktion: Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.
Ein optisches und akustisches Signal unterstützt den Messvorgang
Akkubetrieb intern, Ladegerät inklusive
Je Displayeinheit nur eine Messzelle anschließbar
Passend für alle SAUTER Prüfstände (Prüfstand bei Bestellung bitte angeben)

Technische Daten

Externer Sensor: Abmessungen L×B×H 76×65×22 mm, Nettogewicht ca. 0,3 kg (jeweils ohne Aufnehmer)
Kabellänge Displayeinheit ca. 2 m
Toleranz 1 % von [Max]Wählbare Einheiten: N, kg, lb
Überlastschutz: 150 % von [Max]

Weitere Suchbegriffe: kern & sohn kraftmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,86*
€ 850,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,39*
€ 812,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 675,57*
€ 803,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,99*
€ 761,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,54*
€ 711,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 584,55*
€ 695,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,37*
€ 681,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.