LED-Signalleuchte, QS83XXHR220, APEM Apem 6 mm LED-Anzeigegerät zum Einrasten in die Schalttafel mit einer farbigen, diffusen, flachen Linse, für den typischen Ersatz von Glühfaden- und Neon-Anzeig...
Lichtstärke: - Montagelochdurchmesser: 12.7 mm LED-Farbe: Blue Betriebsspannung: 120 V IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Produktpalette: 656 Series Durchlassstrom If: 5 mA SVHC: To Be Advised RoH...
Signalleuchten mit LED Niederstrom-Version Typ Mentor 2694. Diodendurchmesser: 3,0 mm, für Frontplatteneinbau, mit Einrastbefestigung, Einbaubohrung: ø 5,0 mm, Plattenstärke: 0,8 bis 3,0 mm, Materi...
Be Cool Luftkühler 110 W (Ø x H) 34 cm x 110 cm Weiß Timer,mit Fernbedienung,LED-Kontrollleuchte BE COOL BC18AC2301IKF Luftkühler Leistungsstarker Luftkühler in einzigartiger schlanker Bauweise Sch...