Batteriezustandsanzeige für Ctek 12V Ladegeräte Der Batteriewächter besitzt ein 3,3m langes Kabel und ist so ideal für den Einsatz in Booten oder Wohnmobilen geeignet. Bei Ladebedarf können Sie Ihr...
Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit ...
Bulgin DX0507/GN/24V LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC 2.2 V 100 mcd LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Di...
Dieser Harmony XVLA134 ist rot mit einem Leuchtmelder-Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL...
LED-Signalleuchte, Typ=850527405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
Nennspannung: 6 V DC Blitzfrequenz: ca. 60/min. Blitzenergie: 2 Joule Betriebsstunden: ca. 15 h bei 7 Ah Lichtaustritt: einseitig, gelb mit LED-Technik inkl. integriertem Batteriekasten (seitlicher...