Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 2.2 V (DC), grün, 5 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.54 mm, LED Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 2.2 V (DC), grün, 5 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.54 mm, LED Anzah
LED-Signalleuchte, 2.2 V (DC), grün, 5 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.54 mm, LED Anzah
Artikel-Nr.:
     4502-31G8444
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2694.3083
EAN/GTIN:
     4099889582239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit LED Niederstrom-Version Typ Mentor 2694. Diodendurchmesser: 3,0 mm, für Frontplatteneinbau, mit Einrastbefestigung, Einbaubohrung: ø 5,0 mm, Plattenstärke: 0,8 bis 3,0 mm, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Ausführung ohne Vorwiderstand Typ 2694. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe, Durchlassspannung (typ.) bei 20 mA, Durchlassstrom (max.), Wellenlänge, Lichtstärke (min./typ.) bei 2,0 mA): 2694.3083, grün, 2,2 V, 25 mA, 568 nm, 0,7/2,0 mcd
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Einbaudurchmesser:
5 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Lichtstärke:
5 mcd
Montage:
Snap-in
Nennspannung (DC):
2.2 V
Nennstrom:
2 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,42*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 650,45*
€ 774,04
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 650,42*
€ 774,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.