Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte AC / DC 48V 400mA RMM IP66 / IK08 Schraubklemme Multicolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254411
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     850530408
EAN/GTIN:
     9010082065768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=850530408, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=400 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Multicolor, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66 IK08, Stromart=AC DC, Series=RMM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
140 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
300 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 162,04*
€ 225,38*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 223,19*
€ 277,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.