Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
Artikel
BKL Electronic 0806001/25 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 25 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-601007-BP
Hersteller:
BKL Electronic
Herst.-Nr.:
0806001/25
EAN/GTIN:
4011376286710
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SAT-Digital-Kabel
Starrer Innenleiter
25 Meter
Durch eine nicht lösbare Folie wird dieses Schirmungsmaß auch nach Montage der Steckverbinder erhalten. Koaxialkabel mit stabiler, doppelt kaschierter Alu-Folie.
Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.60 mm · Dämpfung: Per 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 18.9 dB/ 1750 MHz: 28.9 dB · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 0806001/25 · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Inhalt: 25 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Meterware: Nein · Produkt-Art: Koaxialkabel · RoHS-konform: Ja · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Typ (Hersteller-Typ): LifYDY
Lieferumfang:
Packung (25 m).
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
0806001/25
Typ (Hersteller-Typ):
LifYDY
Außen-Durchmesser:
6.60 mm
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Abgepackt:
Ja
Dämpfung:
Per 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 18.9 dB/ 1750 MHz: 28.9 dB
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
... >
08 - Kabel / Leitungen
>
unkonfektionierte Kabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialinstallationskabel
,
Koaxinstallationskabel
,
koaxialinstallationskabel 25m
,
coax kabel
,
BKL Electronic
,
0806001/25
,
LifYDY
,
Funkkabel
,
Funk-Kabel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
1 Tag
1
€ 4,00*
ab € 13,50*
€ 15,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,83*
€ 15,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,54* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jokari 30600 Abisolierzange Gelb
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,56*
Sonstiges
FASTECH® 800-010C Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 110 mm x 11 mm Weiß 10 St.
Fastech Europe
800-010C
ab € 9,76*
Sonstiges
Knipex 16 60 05 KOAX Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel 4 bis 12 mm RG58, RG59, RG62
Knipex
16 60 05
ab € 12,76*
Sonstiges
TOOLCRAFT PZ-500 1423549 Crimpzange ohne Crimpeinsatz, mit Systemkoffer
Toolcraft
1423549
ab € 40,67*
Sonstiges
TOOLCRAFT PZ-505 818645 Crimpzange 7teilig Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC, LWL-Stecker RG6, RG8
Toolcraft
818645
ab € 68,57*
Sonstiges
VOLTCRAFT FC-2500 Frequenzzähler 10 Hz - 2.5 GHz
Voltcraft
FC-2500
ab € 180,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt