Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8216 010500 CABLE, COAXIAL, RG-174/U, 500FT, BLACK,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1236982
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8216 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Mantelfarbe: Black
  • Außendurchmesser: 2.794 mm
  • Leitermaterial: Copper Coated Steel
  • Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Mantelmaterial: PVC
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialkabel: RG174
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 8216 010500, 1236982, 123-6982
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 379,90*
    € 507,78*
    Lager 139N
    3
    € 25,00*
    ab € 453,74*
    € 541,15*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 541,15*
    € 643,97
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 529,49*
    € 630,09
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 484,78*
    € 576,89
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 453,74*
    € 539,95
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,90748* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    5225395-7.
    ab € 6,56*
    Zubehör
    Amphenol
    112132
    ab € 2,86*
    Zubehör
    Pomona
    5307
    ab € 16,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.