Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 9059C BK005 KABEL, COAX, RG59/U, SCHW, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1746657
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9059C BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG59
  • Impedanz: 73 ohm
  • Außendurchmesser: 6.15 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.32 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, ALPHA WIRE, 9059C BK005, 1746657, 174-6657
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 47,76* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 67,50*
    € 80,33
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 67,25*
    € 80,03
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 58,66*
    € 69,81
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 49,08*
    € 58,41
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 48,87*
    € 58,16
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 47,76*
    € 56,83
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,73*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,55*
    Zubehör
    Duratool
    G312
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.