Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 50Ohm sw Eca RG58 R100 Ø4,95mm Geflecht RG58C/U50OHMSW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B070F00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1070500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel 50Ohm sw Eca RG58 R100 Ø4,95mm Geflecht RG58C/U50OHMSW
Weitere Informationen:
Außendurchmesser ca.:
4.95 mm mm
Außenleiter-Form:
Geflecht
Außenleiter-Material:
Kupfer
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Durchmesser Außenleiter:
2.95 mm
Durchmesser Innenleiter:
0.9 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Wellenwiderstand:
50 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel 50ohm, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44486*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,59486*
€ 0,70788
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,58486*
€ 0,69598
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,56486*
€ 0,67218
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,53486*
€ 0,63648
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,52486*
€ 0,62458
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,44486*
€ 0,52938
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.