Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; 1x19AWG; Draht; Cu; PVC; schwarz; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; 1x19AWG; Draht; Cu; PVC; schwarz; 5mm
Leitungen: Koaxial; 1x19AWG; Draht; Cu; PVC; schwarz; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C525
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: TASKER
Wellenwiderstand: 50Ω
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: GPS;WLAN;WiFi
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Kabelaufbau: 1x19AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,202* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.