Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8267 Koaxialkabel 304,8 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Belden 8267 Koaxialkabel 304,8 m
Belden 8267 Koaxialkabel 304,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215647
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8267 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
304.8 m
Impedanz
50 Ohm
AWG Kabelgröße
13
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Kabelummantelung
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Äußerer Durchmesser Isolierung
7.2 mm
Äußere Schildabdeckung
96 %
Aufladekapazität
30.8 pF
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45705*
  
Preis gilt ab 152.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,46* pro Stück)
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 305 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 12,13705*
€ 14,44309
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,13*
€ 14,43
pro Meter
ab 610 Meter
€ 12,00*
€ 14,28
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 11,65*
€ 13,86
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 11,48*
€ 13,66
pro Meter
ab 152500 Meter
€ 11,45705*
€ 13,63389
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.