STIEBEL ELTRON Kleinspeicher SHU 5 SLi drucklos/-fest vewendbar, 5 Liter Die Kleinspeicher SHU mit 5 oder 10 Liter Fassungsvermögen eignen sich optimal für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen. ...
Die sehr kompakten Kleinspeicher im ansprechenden Design versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser. Die drucklosen Geräte liefern Warmwasser ohne Wartezeit. Betrieb nur mit drucklosen Armat...
Kleinspeicher 5 Liter ACK UDrucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C bis 85 °C mit Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker, Wasseranschlüsse Metall G 3/8" , S...
STIEBEL ELTRON Kleinspeicher SHU 10 SLi, drucklos/-fest verwendbar, 10 Liter Die Kleinspeicher SHU mit 5 oder 10 Liter Fassungsvermögen eignen sich optimal für die Versorgung mehrerer Entnahmestell...
Die drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen energiesparend und effizient mit Warmwasser. Die Geräte lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen. KOMFORT...
Fünf Liter sind nicht immer das Maß aller Dinge! Zum Beispiel dann nicht, wenn eng beieinander liegende Zapfstellen zu versorgen sind, deren Warmwasserbedarf auch größer sein kann als der einer Spü...
Kleinspeicher 5 Liter ACK ODrucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C ? 85 °C mit Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker, Wasseranschlüsse Metall G " , Sicher...
h durch seine DropStop-Technologie. Dass heißt, beim Aufheizen geht kein Tropfen Wasser verloren. So wird nicht nur wertvolles Trinkwasser gespart, sondern über die lange Lebensdauer eines Huz 5 ÖK...
Der offenen Kleinspeicher Hoz 5 Comfort überzeugt durch Funktionalität und modernes, attraktives Design, welches verstärkt auf vertikale Linien setzt und das Gerät besonders schlank erscheinen läss...
Der offenen Kleinspeicher Huz 5 ÖKO Comfort überzeugt durch Funktionalität und modernes, attraktives Design, welches verstärkt auf vertikale Linien setzt und das Gerät besonders schlank erscheinen ...
Kleinspeicher Übertisch 10l, 2 kW ACK 10 2ODrucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C ? 85 °C mit Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker, Wasseranschlüsse Met...
Der offene Kleinspeicher Hoz 5 Basis hat ein Speichervolumen von 5 Litern und ermöglicht die stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C. Der Bereitschaftsstromverbrauch liegt bei 0,24 kWh pr...
Der offene Kleinspeicher Huz 5 Basis hat ein Speichervolumen von 5 Litern und ermöglicht eine stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C. Der Bereitschaftsstromverbrauch liegt bei 0,24 kWh p...