Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Huz 10 ÖKO Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Huz 10 ÖKO Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG Huz 10 ÖKO Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27041417
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     229486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Fünf Liter sind nicht immer das Maß aller Dinge! Zum Beispiel dann nicht, wenn eng beieinander liegende Zapfstellen zu versorgen sind, deren Warmwasserbedarf auch größer sein kann als der einer Spüle oder eines Waschtisches. In diesen Fällen empfiehlt sich der große "Kleinspeicher" mit 10 Litern Inhalt.

Der offene, drucklose Kleinspeicher findet fast überall Platz. Mit der speziellen Ventilkombination AD 785 anstelle des Eckventils ist der Anschluss ans Wassernetz kein Problem, und für den bequemen Anschluss an alle handelsüblichen Niederdruckarmaturen sorgen die vorkonfektionierten Zubehörsätze AZ 706 und AZ 707. Die Stellungen "E" (45 °C) und "e" (55 °C) dienen zum Energiesparen. Der Temperaturwahlbereich des Kleinspeichers ist begrenzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
506 mm
Gewicht
15000 g
Leistungen
Max. Leistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
35 - 85 °C
Temperatur (max)
85 °C
Effizienz
37 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen Wassertank
10 l
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
500 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.