Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspeicher Übertisch 10l, 2 kW ACK 10 2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinspeicher Übertisch 10l, 2 kW ACK 10 2O
Kleinspeicher Übertisch 10l, 2 kW ACK 10 2O
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-49755280
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     361870
EAN/GTIN:
     4015627361874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher

Kleinspeicher Übertisch 10l, 2 kW ACK 10 2O

Drucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C ? 85 °C mit Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker, Wasseranschlüsse Metall G "
, Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Resetfunktion.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
10 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220..240 V
Dreiphasenausführung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
Übertisch
Mit Nachtstromschaltung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heißwasserboiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,97*
€ 134,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 107,22*
€ 135,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,60*
€ 151,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.