Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHT Haustechn.AEG Geschl. Kleinspeicher 10 Liter untert. Dku 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-348004
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     229481
EAN/GTIN:
     4041056025773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
EHT Haustechn.AEG Geschl.

Kleinspeicher 10 Liter untert.

Dku 10 #229481 Ausführung Kleinspeicher, Nenninhalt 10l, Nennüberdruck 7bar, Anschlussleistung 2 ...

2kW, Wasseranschluss 3/8 Zoll, Zirkulationsanschluss ohne, Nennspannung 1 230V, Heizflanschausführung Einkreis, Bedienung manuell, Temperaturanzeige ohne, Wärmeinhaltsanzeige ohne, Temperaturbegrenzung, Signalanode ohne, Bauart geschlossen, Werkstoff des Behälters Stahl, Bauart Heizkörper Rohrheizkörper, Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h 0,36kWh, Schutzart (IP) IP24, Höhe 503mm, Breite 295mm, Tiefe 275mm, Mit Wärmedämmung, Gewicht 19kg, Geschlossener Kleinspeicher DKu 10, 10 l Untertisch.Warmwasserspeicher, 10 Liter Inhalt.

Geschlossener Innenbehälter, 6 bar,.

Außenmantel weißer Kunststoff.

Wärmedämmung aus Polyurethan- Hartschaum.

Temperaturwählregler stufenlos von ca.

35 °C bis 82 °C einstellbar.

Temperaturwahlbegrenzung auf 45°C, 55°C, 65°C.

Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe.

Separate Wandbügel.

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: , Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinspeicher
Nenninhalt:
10 l
Nennüberdruck:
7 bar
Anschlussleistung:
2 kW
Wasseranschluss:
3/8 Zoll
Mit Armatur:
Nein
Zirkulationsanschluss:
ohne
Nennspannung 1:
230 V
Heizflanschausführung:
Einkreis
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
ohne
Wärmeinhaltsanzeige:
ohne
Temperaturbegrenzung:
Ja
Signalanode:
ohne
Bauart:
geschlossen
Boilerbetrieb:
Nein
Werkstoff des Behälters:
Stahl
Bauart Heizkörper:
Rohrheizkörper
Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h:
0.36 kWh
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
503 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
275 mm
Mit Display:
Nein
Mit Universalflansch:
Nein
Mit Wärmeaustauscher:
Nein
Mit Wärmedämmung:
Ja
Gewicht:
19 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 384,74*
€ 461,09*
Frei Haus
ab € 398,66*
€ 479,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 410,79*
€ 491,34*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 446,13*
€ 535,56*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,56*
€ 637,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,53*
€ 637,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,91*
€ 598,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,99*
€ 577,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,13*
€ 530,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEG
238960
ab € 102,35*
Sonstiges
AEG
238961
ab € 150,16*
Sonstiges
Stiebel Eltron
230764
ab € 98,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.