Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHT Haustechn.AEG Offener Kleinspeicher 10 Liter Hoz 10 #229488


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-346467
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     229488
EAN/GTIN:
     4041056025841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
EHT Haustechn.AEG Offener Kleinspeicher 10 Liter Hoz 10 #229488 Ausführung Kleinspeicher, Nenninhalt 10l, Nennüberdruck 0bar, Anschlussleistung 2 ...

2kW, Wasseranschluss 1/2 Zoll, Zirkulationsanschluss ohne, Nennspannung 1 230V, Heizflanschausführung Einkreis, Bedienung manuell, Temperaturanzeige ohne, Wärmeinhaltsanzeige ohne, Temperaturbegrenzung, Signalanode ohne, Bauart offen, Werkstoff des Behälters Kunststoff, Bauart Heizkörper Rohrheizkörper, Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h 0,31kWh, Schutzart (IP) IP24, Höhe 481mm, Breite 294mm, Tiefe 265mm, Mit Wärmedämmung, Gewicht 16kg, Kleinspeicher, 10 Liter Inhalt.

Offener Innenbehälter aus Polypropylen.

Außenmantel weißer Kunststoff.

Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum.

Temperaturwahlregler stufenlos von ca.

35 °C bis 85 °C einstellbar.

Temperaturwahlbegrenzung auf 38°C, 45 °C / 55 °C / 65 °C Übertemperaturschutz und Signallampe.

Separater Wandbügel mit Befestigungsschrauben und Dübeln.

Anschlussleitung mit Schuko-Winkelstecker.

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: , Funkschutzzeichen / EMV.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinspeicher
Nenninhalt:
10 l
Nennüberdruck:
0 bar
Anschlussleistung:
2 kW
Wasseranschluss:
1/2 Zoll
Mit Armatur:
Nein
Zirkulationsanschluss:
ohne
Nennspannung 1:
230 V
Heizflanschausführung:
Einkreis
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
ohne
Wärmeinhaltsanzeige:
ohne
Temperaturbegrenzung:
Ja
Signalanode:
ohne
Bauart:
offen
Boilerbetrieb:
Nein
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Bauart Heizkörper:
Rohrheizkörper
Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h:
0.31 kWh
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
481 mm
Breite:
294 mm
Tiefe:
265 mm
Mit Display:
Nein
Mit Universalflansch:
Nein
Mit Wärmeaustauscher:
Nein
Mit Wärmedämmung:
Ja
Gewicht:
16 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,32*
€ 291,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 255,53*
€ 308,16*
Frei Haus
ab € 259,91*
€ 312,83*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 280,30*
€ 335,09*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,62*
€ 398,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,67*
€ 369,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.