Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Hoz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Hoz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Hoz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27041408
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     221117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Der offene Kleinspeicher Hoz 5 Basis hat ein Speichervolumen von 5 Litern und ermöglicht die stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C. Der Bereitschaftsstromverbrauch liegt bei 0,24 kWh pro Tag. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer kann durch Ziehen des Netzsteckers zurückgesetzt werden. Des Weiteren besteht der Kleinspeicher aus einem korrosionsfesten Innenbehälter aus Polypropylen mit recycelbarer Wärmedämmung und Kupfer-Heizflansch. Die Montage des Hoz 5 Basis erfolgt Übertisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
8100 g
Leistungen
Max. Leistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
35 - 85 °C
Temperatur (max)
85 °C
Effizienz
37 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Tank (Wasserspeicher)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
494 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222162
ab € 61,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.