Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspeicher 5 Liter ACK O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinspeicher 5 Liter ACK O
Kleinspeicher 5 Liter ACK O
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-19755502
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     339580
EAN/GTIN:
     4015627339583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher

Kleinspeicher 5 Liter ACK O

Drucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C ? 85 °C mit Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker, Wasseranschlüsse Metall G "
, Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Resetfunktion.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220..240 V
Dreiphasenausführung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,10*
€ 74,72*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,43*
€ 83,55*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 79,31*
€ 86,86*
€ 5,95*
ab € 79,42*
€ 86,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 83,25*
€ 90,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glen Dimplex
339590
ab € 68,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.