- Auffangwanne entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR - Großes Auffangvolumen durch Kombination von Standwanne und Gefahrstoffregalen - Die Regalebenen werden durch verzinkte Gitterroste gebilde...
Das Anbauregal RWW 1344 von Asecos besitzt 4 Ebenen. Sicherer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Das Anbauregal ist aus widerstandsfähigem, langlebigem Stahl hergest...
Verschließbare Gefahrstoffregale ∙ Schützt und beschränkt den Zugang zum Lagergut ∙ Dach, Rück- und Seitenwände aus Gitterrost ∙ Inkl. verschließbaren Doppelflügeltüren mit Hängeschloss (Hängeschlo...
- Auffangwanne entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR - Großes Auffangvolumen durch Kombination von Standwanne und Gefahrstoffregalen - Die Regalebenen werden durch verzinkte Gitterroste gebilde...
Das Kleingebinderegal von Cemo in Verzinkt und Schwarz verfügt über 4 Lagerebenen. Dieses Produkt eignet sich für die Aufbewahrung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Sch...
Die Fachbodenwanne von Cemo besitzt 1 Ebene. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus pflegeleichtem Metall ist ...
Die Fachbodenwanne von Cemo besitzt 1 Ebene. Die ordnungsgemässe Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 ist ohne Einschränkung sichergestellt. Im Umgang mit schädlic...
Das Kleingebinderegal von Cemo verfügt über 4 Lagerebenen. Die vorschriftsmässige Aufbewahrung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 ist ohne Einschränkung sichergestellt. S...
∙ Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Wannenböden in jeder Lagerebene ∙ Verzinkter offener Regalrahmen mit Tiefenstreben ∙ Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg ∙ Höhenvers...
zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) oder akut toxischen Stoffen (H300, H301, H310, H311, H330) sowie Stoffen aller Wassergefährdungsklassen - Umfüllarbeiten durch überstehende Au...
∙ Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Wannenböden in jeder Lagerebene ∙ Verzinkter offener Regalrahmen mit Tiefenstreben ∙ Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg ∙ Höhenvers...
Mit dem Typ 360 von Cemo in Grau und Verzinkt erhalten Sie ein Fassregal mit 3 Lagerebenen, in dem Sie bis zu 6x 60 l Fässer sicher verstauen können. Die vorschriftsmässige Aufbewahrung von gewässe...
Mit dem Produkt von Cemo erhalten Sie ein Kleingebinderegal von höchster Qualität und Funktionalität. Die Ausstattung des Kleingebinderegals umfasst: 3 Wannenböden Verzinkte Ausführung Bis zu 4 höh...
∙ Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Wannenböden in jeder Lagerebene ∙ Verzinkter offener Regalrahmen mit Tiefenstreben ∙ Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg ∙ Höhenvers...