Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal für CEMO Gefahrstoffdepot 320 und 400, Stahl verzinkt, 3 Wannenböden, B 1350 x T 610 x H 1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460478
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11018
EAN/GTIN:
     4052886369791
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Gitterrostregal für Gefahrstoffdepo...

Mit dem Produkt von Cemo erhalten Sie ein Kleingebinderegal von höchster Qualität und Funktionalität.

Die Ausstattung des Kleingebinderegals umfasst:

  • 3 Wannenböden
  • Verzinkte Ausführung
  • Bis zu 4 höhenverstellbare Lagerebenen
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Zubehör für:
CEMO Gefahrstoffdepots 320 und 400
Höhe:
1350 mm
Gewicht:
43 kg
Tiefe:
610 mm
Breite:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Wannenboden, gebinderegal cemo, gefahrstoff container, 460478, 460478-SW81, Lagerschrank (Gefahrstoff, Werkstatt), Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 508,09*
€ 599,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,24*
€ 606,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 588,34*
€ 684,25*
Frei Haus
ab € 730,67*
€ 838,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,25*
€ 814,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,79*
€ 795,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,19*
€ 768,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,33*
€ 744,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,34*
€ 700,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.