Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal Typ GKR-AG 10/6 - Wanne verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffregal Typ GKR-AG 10/6 - Wanne verzinkt
Gefahrstoffregal Typ GKR-AG 10/6 - Wanne verzinkt
Artikel-Nr.:
     5272-18912
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     18912
EAN/GTIN:
     4251534209315
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) oder akut toxischen Stoffen (H300, H301, H310, H311, H330) sowie Stoffen aller Wassergefährdungsklassen - Umfüllarbeiten durch überstehende Auffangwanne möglich - 4 Lagerebenen als Gitterrostböden - Regal und Gitterroste aus verzinktem Stahl - Wanne verzinkt - zusätzliche Wandbefestigung nicht zwingend notwendig - beidseitige Bedienung möglich - Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar - schnelle Steckmontage (zerlegte Anlieferung) - mit 100 mm Bodenfreiheit für allseitige Unterfahrbarkeit - Anschluss für Potentialausgleich am Wannenfuß Außenmaße (BxTxH): 1.200 x 800 x 2.100 mm Fachmaße (BxT): 1.000 x 600 mm Fachlast: 240 kg Feldlast: 800 kg Auffangvolumen : 210 l
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffregal; Regal; Umweltregal; 18912; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 780,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,61*
€ 1.062,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,46*
€ 1.051,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,22*
€ 1.015,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,03*
€ 981,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,41*
€ 928,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.