Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal 10/20 CEMO, 2 x 30 I, B 1060 x T 630 x H 2000 mm, 5x Fachböden, 2x PE-Auffangwannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460141
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8091
EAN/GTIN:
     4052886124888
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Das Kleingebinderegal von Cemo in Verzinkt und Schwarz verfügt über 4 Lagerebenen. Dieses Produkt eignet sich für die Aufbewahrung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des richtigen Materials. Gefertigt aus pflegeleichtem Metall ist das Kleingebinderegal hochwertig verarbeitet. Eine zugehörige Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit 30 Litern Fassungsvermögen garantiert Sicherheit bei Lagerung Ihrer Gefahrstoffe.

Das Kleingebinderegal ist ausgestattet mit:

  • 4 Stützprofile
  • 2 Diagonalstreben
  • 5 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • 2 Auffangwannen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Max. Feldlast:
800 kg
Feldtyp:
Grundregal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal 10/20
Auffangvolumen:
30 l
Gebindeart:
Kleingebinde bis 30l
Höhe:
2000 mm
Material Auffangwanne:
Polyethylen (PE)
Lichte Breite:
980 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt
Farbe:
verzinkt; schwarz
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Zulassungs-Nr.:
Z-40.22-388
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
630 mm
Gefahrstofftyp:
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Anzahl Fachebenen:
4 Stk.
Auffangwanne:
Ja
Lichte Tiefe:
600 mm
Material:
Metall
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Lichte Breite Grundregal:
980 mm
Breite:
1060 mm
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, cemo auffangwanne 30l, auffang wanne, auffang-wanne 30l, 460141, 460141-SW81, Lagerschrank (Gefahrstoff, Werkstatt), Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 492,11*
€ 567,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,81*
€ 587,41*
Frei Haus
ab € 646,20*
€ 736,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 646,65*
€ 736,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,28*
€ 876,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,70*
€ 867,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,13*
€ 841,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,21*
€ 816,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,65*
€ 769,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.