Akku-Heißklebepistole GluePen. Kabellos, schnell und benutzerfreundlich für bequemes Kleben. Optimale kabellose Bewegungsfreiheit: bis zu 6 Klebestifte können mit 1 Akkuladung geschmolzen werden. S...
Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI. Ideal für jedes Projekt, zu jeder Zeit, mit hervorragender Handlichkeit. Jederzeit und überall einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Betriebsbereit nach ei...
Kraftpaket! Die Akku-Heißklebepistole neo2 für Werkstatt, Garage, Hobby und Haus. Zum kraftvollen und dauerhaften Verbinden und Isolieren von nahe allen Materialen – Metall, Holz, Kunststoffe, Kera...
Power-Kleber. Klebesticks Ø 7 mm ULTRA Power, für die Verklebung verschiedener Materialien, besonders kraftvoller Universalklebstoff. Nach nur 15 Sekunden fest und nach ca. 60-90 Sekunden ist die K...
Power-Kleber. Klebesticks Ø 7 mm ULTRA Power, für die Verklebung verschiedener Materialien, besonders kraftvoller Universalklebstoff. Nach nur 15 Sekunden fest und nach ca. 60-90 Sekunden ist die K...
Produktbeschreibung: ideal für Hobby, Freizeit und Reparaturen in Haus und Wohnung zur Verwendung mit 1-GS10DT Mini-Schmelzkleber-Sticks (7 mm) vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wählbare Arbei...
Die Akku-Heißklebepistole TC-CG 3,6/1 Li ist eine Bereicherung für jeden Bastler: Ob Holz, Metall, Glas oder auch Papier und Kunststoff - mit der Akku-Heißklebepistole lässt sich nahezu alles fixie...
Star Tec ST 106 Akku Heißklebepistole 7 mm 7 W 6 V 1 St. Akku-Heißklebepistole Niedrigtemperatur-Heißklebepistole für Hartschaum-Bearbeitung Kabellos für den mobilen Einsatz LED Funktionsanzeige Di...