Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel Mobileglue 1007 Akku Heißklebepistole inkl. Ladegerät, inkl. Ladekabel, inkl. Ladestand-Anzei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898348-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     084288
EAN/GTIN:
     4007841084288
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Steinel Mobileglue 1007 Akku Heißklebepistole inkl. Ladegerät,inkl. Ladekabel,inkl. Ladestand-Anzeige,Eco-Modus 7 mm 30 W 3.6 V 1 St.

Akku Klebepistole MobileGlue 1007

Punktgenaues Kleben
Eco-Modus
Ladestand-Anzeige
Blitzschnelle Aufheizzeit in < 15 s
Handlich und ergonomisch

Schnelles Kleben, egal wo. Mit der Akku-Klebepistole MG 1007 können Bastelarbeiten, Dekorationen und andere DIY-Ideen in sekundenschnelle kreiert werden. Die ergonomische und handliche Pistolenform sorgt für angenehmen und mühelosen Bastelspaß für die gesamte Familie. Bei den beiden MobileGlue 1007-Modellen verwenden wir einen integrierten Li-ION-Akku, der sich schnell per USB aufladen lässt und somit ein kompaktes Design ermöglicht.

Ausstattung:
Punktgenaues Kleben
Patentierter Akku-Heißklebestift im handlichen Format
Ideal für schnelle, punktgenaue Bastelarbeiten und Dekorationen
Blitzschnelle Aufheizzeit in < 15 Sek. / Fördermenge: 3 g/Min
Geeignet für ø7mm Klebesticks in verschiedenen Farben
Mit Eco-Modus und Ladestand-Anzeige

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 15 s · Bauform (Details): Stiftform · Betriebsspannung (LOV): 3.6 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Ladegerät,inkl. Ladekabel,inkl. Ladestand-Anzeige,Eco-Modus · Förderleistung (max.): 3 g/min · Gewicht: 0.243 kg · Herstellerfarbe: Anthrazit · Kapazität (mAh, Ah): 1.5 Ah · Klebestick-Ø: 7 mm · Leistung: 30 W · Produktabmessung, Breite: 4.7 cm · Produktabmessung, Länge: 15.7 cm · Schmelz-Temperatur: 170 °C · Spannung: 3.6 V · Weitere technische Daten: Akku-Laufzeit: bis zu 30 Minuten
Akku-Ladezeit: 90 % in 3 Stunden
Akku-Typ: Li-ion
Lieferumfang: inkl. USB-Ladekabel, 3 Klebesticks

Lieferumfang:
Inkl. USB-Ladekabel,2St. 7 mm Klebesticks Cristal

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 15.7 cm x 4.7 cm
Kapazität (mAh, Ah):
1.5 Ah
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Länge:
15.7 cm
Produktabmessung, Breite:
4.7 cm
Marke:
Steinel
Farbe:
grau
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Ladegerät | inkl. Ladekabel | inkl. Ladestand-Anzeige | Eco-Modus
Förderleistung (max.):
3 g/min
Klebestick-Ø:
7 mm
Schmelz-Temperatur:
170 °C
Aufheizzeit (max.):
15 s
Leistung:
30 W
Bauform (Details):
Stiftform
Betriebsspannung (LOV):
3.6 V
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
0.243 kg
Produkt-Art:
Akku Heißklebepistole
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,42*
€ 46,71*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 46,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.