Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL 110031583 Klebepistolen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL 110031583 Klebepistolen-Zubehör
STEINEL 110031583 Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87317609
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     110031583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Power-Kleber. Klebesticks Ø 7 mm ULTRA Power, für die Verklebung verschiedener Materialien, besonders kraftvoller Universalklebstoff. Nach nur 15 Sekunden fest und nach ca. 60-90 Sekunden ist die Klebestelle bereits belastbar. Rückstandslos mit Heißluft entfernbar. Für STEINEL Heißklebepistolen neo1 und neo2.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Klebestift
Durchmesser
7 mm
Schmelzpunkt (max.)
200 °C
Gewicht
240 g
Geeignet für Materialien
Karton, Stoff, Papier, Kunststoff, Holz
Enthält nicht
Lösungsmittel
Kompatibilität
neo1 and neo2
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
20 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,97*
Sonstiges
Steinel
084271
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.