| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-87317608 Herst.-Nr.: 110031584 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Power-Kleber. Klebesticks Ø 7 mm ULTRA Power, für die Verklebung verschiedener Materialien, besonders kraftvoller Universalklebstoff. Nach nur 15 Sekunden fest und nach ca. 60-90 Sekunden ist die Klebestelle bereits belastbar. Rückstandslos mit Heißluft entfernbar. Für STEINEL Heißklebepistolen neo1 und neo2. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Klebestift | | Durchmesser | 7 mm | | Schmelzpunkt (max.) | 200 °C | | Gewicht | 96 g | | Geeignet für Materialien | Karton, Stoff, Papier, Kunststoff | | Enthält nicht | Lösungsmittel | | Kompatibilität | neo1 and neo2 | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 16 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |