Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Ø 7,0 mm, Cristal, 240 g für Heißklebepistole, 006594


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesticks Ø 7,0 mm, Cristal, 240 g für Heißklebepistole, 006594
Klebesticks Ø 7,0 mm, Cristal, 240 g für Heißklebepistole, 006594
Artikel-Nr.:
     4502-13L1582
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006594
EAN/GTIN:
     4007841006594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Packung mit 40 Stück, Klebesticks, 006594, Steinel Transparenter Klebstoff. Für unsichtbare Verbindungen, klarer Bastelkleber, praktisch tropffrei. Geeignet für Akku-Heißklebepistolen neo1 und neo2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klebesticks Ø 7,0 mm, Cristal, 240 g
Geeignet für:
Heißklebepistole
Inhalt:
40-teilig
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepistole steinel 7mm, heißklebepistole, heißklebepistole steinel, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißklebepistolen-Zubehör, Klebepistolen-Zubehör, Heißklebe-Stick, Klebepatrone, Klebestange, Klebestick, Klebe-Stick
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
20
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 6,43*
2 Tage
78
1
€ 4,90*
ab € 4,61*
€ 6,50*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,66*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,97*
Sonstiges
Steinel
084271
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.