Schneller. werkzeugloser Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem. Zusätzliche Presseinsätze integriert im Griff. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßige Pressergebnisse....
Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben.
Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder...
Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm², Vierkantpressung, sehr leicht und ergonomisch, ein Pressprofil für alle Querschnitte durch automatische Querschnittanpassun...
Die Klauke micro mit intuitiver PowerSense-Funktion verbindet die Vorteile manueller Crimpzangen mit dem Komfort akkuhydraulischer Presswerkzeuge, exzellente Crimpergebnisse bei minimalem Kraftaufw...
Ideales Presswerkzeug mit federunterstützter Werkzeugöffnung. Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230. Für Nickel- und Edelstahl-Rohrkabelschuhe und Verbinder bis 6 mm². Mit Sp...
Presswerkzeug K 507 WF mit auswechselbaren Presseinsätzen für Aderendhülsen Großer Querschnittbereich von 0,5-50 mm 2 Ein Pressprofil für alle gängigen Leiter Schnelles und einfaches Auswechseln de...
Für runde Klemmenöffnung. Mit Drahtabschneider. Je Querschnitt ein Pressprofil. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung. Ergonomische Handgriffe.
Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 16 mm², Sechskantpressung, ein Pressprofil für alle Querschnitte von 0,08 - 16 mm² durch automatische Querschnittanpassung, mit Spe...
Wartungsarmer mechanischer Antrieb. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter. Mit drehbarer Profilscheibe. Exakte Querschnittzuo...
Ideales Presswerkzeug mit federunterstützter Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung auf dem Pre...
Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm², Sechskantpressung, sehr leicht und ergonomisch, ein Pressprofil für alle Querschnitte durch automatische Querschnittanpassu...
Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 16 mm², Vierkantpressung, jetzt auch mit Vierkantpressung, mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse, seit...