Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug mit auswechselbaren Einsätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K507
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K507
EAN/GTIN:
     4012078590471
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Schneller. werkzeugloser Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem. Zusätzliche Presseinsätze integriert im Griff. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßige Pressergebnisse. Eine Justierscheibe gleicht den natürlichen Verschleiß des Presswerkzeuges aus. Lieferumfang: Presseinsatz für isol. Verbinder 0,5 - 6 mm² (IS5071), Presseinsatz für Aderendhülsen AE 50, 0,14 - 10 mm² (AE501), Presseinsatz für Quetschkabelschuhe 0,5 - 10 mm² (Q5071).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0.14 mm² | 10 mm²
AWG-Bereich:
26 | 7
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.