Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkz. für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 Mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K3014K
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K3014K
EAN/GTIN:
     4012078885171
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm², Vierkantpressung, sehr leicht und ergonomisch, ein Pressprofil für alle Querschnitte durch automatische Querschnittanpassung, mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse, seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung), Handgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld, Sicherheitspad im Griff für abrutschsicheres Arbeiten
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.14 mm² | 10 mm²
AWG-Bereich:
7 | 26
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.