| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-K3 Herst.-Nr.: K3 EAN/GTIN: 4012078000093 |
| |
|
| | |
| Für runde Klemmenöffnung. Mit Drahtabschneider. Je Querschnitt ein Pressprofil. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung. Ergonomische Handgriffe. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Dornpressung | Querschnitt: | 0.5 mm² | 16 mm² | AWG-Bereich: | 20 | 5 | Länge: | 230 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange klauke, dornpresszange, kabelschuhzange 16mm2, Presswerkzeug, Crimpwerkzeug |
| | |
| |