| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-K304K Herst.-Nr.: K304K EAN/GTIN: 4012078885188 |
| |
|
| | |
| Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 16 mm², Vierkantpressung, jetzt auch mit Vierkantpressung, mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse, seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung) Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Vierkantpressung | Querschnitt: | 0.08 mm² | 16 mm² | AWG-Bereich: | 5 | 32 | Länge: | 215 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, klauke aderendhülsenzange 16qmm, dornpresszange, dornpresszange klauke, Presswerkzeug |
| | |
| |